Startseite

OMRON - OMRZX1LD600A815M SENSORE- DISTANZA,600MM,PNP,4..20MA,CAVO - ZX1LD600A815M

KopierenKopieren
OMRON - OMRZX1LD600A815M SENSORE- DISTANZA,600MM,PNP,4..20MA,CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 200...1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583105980

Artikelnummer

OMRZX1LD600A815M

Herstellernummer

ZX1LD600A815M

Hersteller

OMR

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

200...1000 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausgaberate:

500 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

27.2 mm

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

52 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.08 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.25 mm²

Relative Linearitätsabweichung:

1 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

500 Hz

Standard für Schnittstellen:

analog

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.013 %

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

26

Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m