OMRON - OMRZX2LDA412M SENSORE- AMPLI PER ZX2,PNP,USCITA ANALOG - ZX2LDA412M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
4548583005877
Artikelnummer
OMRZX2LDA412M
Herstellernummer
ZX2LDA412M
Hersteller
OMR
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
0...0 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausgaberate:
16600 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
72 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
38.4 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
-8888 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
-8888 mm²
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
16600 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
28


