OMRON - OMRZX2XC9R SENSORE- CAVO DI PROLUNGA PER TESTE ZX2, - ZX2XC9R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4548583005952
Artikelnummer
OMRZX2XC9R
Herstellernummer
ZX2XC9R
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
9 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
-8888 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
1830 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Bemessungsstrom In:
-8888 A


