OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM,SP - ZXLD100-15471800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 60...140 mm
Packung
1 ST
EAN
4536854772306
Artikelnummer
OMRZXLD100-15471800
Herstellernummer
ZXLD100-15471800
Hersteller
OMR
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
60...140 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
6600 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12...24 V
Breite des Sensors:
17 mm
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP50
Höhe des Sensors:
39 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
0.016 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
0.008 mm²
Relative Linearitätsabweichung:
0.2 %
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
6600 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.14E-5 %
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
28


