Startseite

OMRON - OMRZXLD100L-1062700 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM,LI - ZXLD100L-1062700

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXLD100L-1062700 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM,LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Höhe des Sensors - 39 mm

  • Länge des Sensors - 33 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854772399

Artikelnummer

OMRZXLD100L-1062700

Herstellernummer

ZXLD100L-1062700

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

17 mm

Schutzart (IP):

IP50

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.016 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Relative Linearitätsabweichung:

0.2 %

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare