Startseite

ORBIS - ORBOB060100 T-16G 230V AUTOMATICO SCALE 1M

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB060100 T-16G 230V AUTOMATICO SCALE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Rückfallverzögerung - 3...30 min

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Funktion - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001179

Artikelnummer

ORBOB060100

Herstellernummer

OB060100

Hersteller

ORB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Rückfallverzögerung:

3...30 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

mechanisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

800 VA

T-16G. Temporizzazione da 3 min. a 30 min. Interruttore automatico luci scale modulare idoneo al collegamento in impianti a 3 o 4 fili. Selettore frontale per la regolazione del tempo di accensione. Riarmabile. Installazione a 3 o 4 fili tramite selettorePulsanti luminosi ammessi. Interruttore manuale: Automatico o acceso permanente. ll modello è particolarmente indicato per temporizzare garage o parcheggi sotterranei dove è necessaria una temporizzazione molto lunga