Startseite

ORBIS - ORBOB134112 ISIMAT + RIV.MOV.200°IP55 PAR - OB134112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709106256

Artikelnummer

ORBOB134112

Herstellernummer

OB134112

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Temperatur:

-20...40 °C

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

100 mm

Einbaubreite:

72 mm

Einbaulänge:

80 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. Montaggio a parete o soffitto con un angolo di rilevazione di 200º. Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale se posizionato a 2-3 metri di altezza. Grado di protezione IP55. Regolazione del campo di rilevazione. Regolazione della luminosità (lux). Regolazione del ritardo di disconenssione (temporizzazione). In dotazione sono forniti limitatori dell’ area di rilevamento