ORBIS - ORBOB1350122N ECOMAT MINI 2N RIV.PRE. HF360°+STANDBY I - OB1350122N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Sensortyp - hochfrequent
Packung
1 ST
EAN
8426709113056
Artikelnummer
ORBOB1350122N
Herstellernummer
OB1350122N
Hersteller
ORB
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Temperatur:
0...70 °C
Max. Einschaltstrom:
6 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
51 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
31.5 mm
Einbaubreite:
51 mm
Einbaulänge:
90 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja





