Startseite

ORBIS - ORBOB136400 MAXISELF LED LAMP.EMERGEN. B/N INC.3 MOD - OB136400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112868

Artikelnummer

ORBOB136400

Herstellernummer

OB136400

Hersteller

ORB

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.125 W

Transparent:

nein

Lampada di emergenza LED da incasso con funzione torcia estraibile e luce segnapasso selezionabile. Alimentazione 230 Vca • Fonte luminosa LED 3 x 0,125 W, 600 lux • IP 40 • Installazione Incasso 3 moduli serie civile (tipo 503) • Incluse nella confezione due cover colore Bianco e Antracite intercambiabili (cover colore alluminio accessorio opzionale COD. 0B136499) .