Startseite

ORBIS - ORBOB136612 PLADILED METAL PIR PLAF.+RIV.PBASE METAL - OB136612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113063

Artikelnummer

ORBOB136612

Herstellernummer

OB136612

Hersteller

ORB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera LED che si accende mediante un rivelatore di movimento integrato nell’apparecchio che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all’interno dell’area di rilevazione la lampada si accende e quando cessa di rilevare il movimento si spegne, dopo un lasso ditempo regolabile (ritardo allo spegnimento). La lampada si accende soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. Plafoniera LED 16 W - Luce bianca naturale (4000 K). Lampada comandata da un rivelatore di movimento tipo PIRAngolo di rilevazione 360°, montato ad una altezza di 2,5 m copre una superficie con un diametro di 6 m. Luminositàdel sensore regolabile tra 3 e 2000 lux. Regolazione del ritardo di disconnessione tra 10 sec e 3 min. Luminosità plafoniera 1100 lm. Base di fissaggio parete/soffitto in metallo. Copertura in materiale plastico bianco opaco