Startseite

ORBIS - ORBOB171012 DATA LOG BLUETOOTH 230V SETT. INT.DIG.1R - OB171012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 207...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113278

Artikelnummer

ORBOB171012

Herstellernummer

OB171012

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

207...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

35040

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

4

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Speicherplätze:

40

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

A LOG BT, 1 in scambio. Interruttore orario modulare di ultima generazione con comunicazione Bluetooth integrata per la programmazione dasmartphone / tablet tramite APP dedicata. Programmazione giornaliera-settimanale. Contatti liberi da potenziale. Guida alla programmazione mediante messaggi di testo. Otto lingue selezionabili. Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè. Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato. Cambio automatico e programmabile dell’ora legale. 40 programmazioni ON/OFF. Interventi programmabili: ON/OFF, Impulso (da 1 a 59 secondi) e Ciclo. Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascunodi questi è possibile impostare un programma diverso. Commutazione manuale / manuale permanente. Contatore di ore. Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera. Sistema Bluetooth integrato (4.0 LE) per la comunicazione con dispositivi smartphone /tablet compatibili. Sistema compatibile con dispositivi Android versione 4.3 o superiori (con Bluetooth 4.0 LE) o iPhone (4S o superiore), iPad 3 o superiori. Applicazione dedicata (APP) “ORBIS DATA LOG” disponibile gratuitamente su Apple store e Google PlayTM. La batteria per la riserva dicarica è alloggiata inun apposito vano esterno per facilitare l’operazione di sostituzione / smaltimento. Coperchio frontale copritasti piombabile