Startseite

ORBIS - ORBOB171912N DATA MICRO 2+ INT.ORAR.DIG.2M - OB171912N

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB171912N DATA MICRO 2+ INT.ORAR.DIG.2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 207...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709103712

Artikelnummer

ORBOB171912N

Herstellernummer

OB171912N

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

207...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

4

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.0166 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0.0166 min

Anzahl der Speicherplätze:

32

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

DATA MICRO 2+. Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù a simboli, che lo rendeversatile, completo e facile da programmare. Programmazione gionaliera-settimanale. Contatti liberi da potenziale. Display di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, giorno e stato. Cambio automatico e programmabile dell’ ora legale. 32 programmazioni ON-OFF. Programma impulso (da 1 a 59 secondi). Programma vacanze. Commutazione manuale / manuale permanente. Coperchio copritasti piombabile