ORBIS - ORBOB178312 ASTRO UNO BLUETOOTH 230V INT.DIG.1R - OB178312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 207...253 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709113292
Artikelnummer
ORBOB178312
Herstellernummer
OB178312
Hersteller
ORB
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
207...253 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
35040
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
4
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Speicherplätze:
40
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65 mm





