Startseite

ORBIS - ORBOB178412 ASTRO NOVA CITY BLUETOOTH 230VINT.DIG.2R - OB178412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 207...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113308

Artikelnummer

ORBOB178412

Herstellernummer

OB178412

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

207...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

35040

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

4

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Speicherplätze:

40

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

ASTRO NOVA CITY BT. Interruttore orario astronomico modulare di ultima generazione con comunicazione. Bluetooth integrata per la programmazione da smartphone/tablet tramite APP dedicata. Contatti 2 in scambio. Il suo impiego è in alternativa all’utilizzodi un interruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale. Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l’inserimento della località d’installazione, in relazione al giorno dell’anno, l’accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati. Le uscite relè possono essere programmate in relazione all’orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale. Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè. Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato. Cambio automatico e programmabile dell’ora legale. 40 programmazioni astronomiche/orologio digitale. Interventi programmabili: ON/OFF ora fissa, ON/OFF. alba e tramonto, ON/OFF risparmio (mix automatico ora fissa e astronomica). Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso. Commutazione manuale / manuale permanente. Contatore di ore