Startseite

ORBIS - ORBOB180801 CONTA 12-80 CONTAORE - OB180801

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB180801 CONTA 12-80 CONTAORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Eingangsspannung - 12...80 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001711

Artikelnummer

ORBOB180801

Herstellernummer

OB180801

Hersteller

ORB

Ausführung:

digital

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

0.01 h

Eingangsspannung:

12...80 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

55 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

37.5 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP65

Contaore elettromeccanico non azzerabile • Montaggio a retroquadro con accessori di fissaggio e cornice da 55 x 55 mm • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)