Startseite

ORBIS - ORBOB180802 CONTA MODULAR 230V CONTAORE 2M - OB180802

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB180802 CONTA MODULAR 230V CONTAORE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001728

Artikelnummer

ORBOB180802

Herstellernummer

OB180802

Hersteller

ORB

Ausführung:

digital

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

0.01 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

89.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

61 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Contaore elettromeccanico non azzerabile. • Contaore modulare (2 Moduli) idoneo al montaggio su barra DIN • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit