Startseite

ORBIS - ORBOB18080224 CONTA MODULAR 24 V AC 2 MOD - OB18080224

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB18080224 CONTA MODULAR 24 V AC 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Eingangsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709110215

Artikelnummer

ORBOB18080224

Herstellernummer

OB18080224

Hersteller

ORB

Ausführung:

digital

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

0.01 h

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

89.5 mm

Einbautiefe:

61 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

sonstige

CONTA MODULAR 24 24 V AC IP 25. Contaore elettromeccanico non azzerabile. • Contaore modulare (2 Moduli) idoneo al montaggio su barra DIN. Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)