Startseite

ORBIS - ORBOB1808110 CONTA 110 CONTAORE - OB1808110

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB1808110 CONTA 110 CONTAORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Eingangsspannung - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709102906

Artikelnummer

ORBOB1808110

Herstellernummer

OB1808110

Hersteller

ORB

Ausführung:

digital

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

0.01 h

Eingangsspannung:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

55 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

37.5 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP65

Contaore elettromeccanico non azzerabile • Montaggio a retroquadro con accessori di fissaggio e cornice da 55 x 55 mm • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)