ORBIS - ORBOB1808400 CONTA 400 CONTAORE - OB1808400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - Einbau
Zählbereich - 0.01 h
Eingangsspannung - 400...400 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8426709102913
Artikelnummer
ORBOB1808400
Herstellernummer
OB1808400
Hersteller
ORB
Ausführung:
digital
Montageart:
Einbau
Zählbereich:
0.01 h
Eingangsspannung:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
55 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
37.5 mm
Frontplatte Breite:
55 mm
Frontplatte Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP65


