ORBIS - ORBOB200005 PULSAMAT IT TEMP.LUCI CON PULS.SFIOR - OB200005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Rückfallverzögerung - 0.5...10 min
Montageart - Unterputz
Funktion - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8426709110253
Artikelnummer
ORBOB200005
Herstellernummer
OB200005
Hersteller
ORB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Rückfallverzögerung:
0.5...10 min
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch
Einbautiefe:
50 mm
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
400 W
Versorgungsspannung:
230...230 V