Startseite

ORBIS - ORBOB230130 EBR 1 CONTROLLO LIVELLO 2MOD. - OB230130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709002169

Artikelnummer

ORBOB230130

Herstellernummer

OB230130

Hersteller

ORB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

65 mm

EBR 1 Pozzo o Serbatorio. Relè di controllo livello acqua elettronico modulare. Idoneo al controllo di riempimento o svuotamento di pozzi o serbatoi. La distanza massima tra sonda e relè, è circa di 100 mt. Contatto in commutazione libero da potenziale. Indicatore luminoso stato del pozzo/serbatoio