ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO - OB320622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - ohne
Montageart - Aufputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709002251
Artikelnummer
ORBOB320622
Herstellernummer
OB320622
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0...0 K
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
83.7 mm
Höhe:
82.9 mm
Tiefe:
30.9 mm


