ORBIS - ORBOB322620 TEK ALLUMINIO TERMOSTATO - OB322620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Montageart - Unterputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8426709105471
Artikelnummer
ORBOB322620
Herstellernummer
OB322620
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Montageart:
Unterputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
Silber
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
2...2 K
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
65.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
50.4 mm


