ORBIS - ORBOB324900 ORUS RF CRONO RAD.FREQ.+RX1 8A - OB324900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - ja
Sensor extern - nein
Uhrentyp - Wochenuhr
Messbereich - 2...35 °C
Packung
1 ST
EAN
8426709109653
Artikelnummer
ORBOB324900
Herstellernummer
OB324900
Hersteller
ORB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Messbereich:
2...35 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
132 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
95 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
26 mm





