Startseite

ORBIS - ORBOB329907 ST100K SONDA TEMP.EST.100K-25CPER CRONO - OB329907

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB329907 ST100K SONDA TEMP.EST.100K-25CPER CRONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - -40...60 °C

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709106324

Artikelnummer

ORBOB329907

Herstellernummer

OB329907

Hersteller

ORB

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

-40...60 °C

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Sonda compatibile con ORUS, ORUS GSM per il controllo della temperatura esterna e riscaldamento a pavimento\n\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo di sonda: NTC (100K a 25°C)\n - Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C\n - Lunghezza cavo: 2 m\n - Sezione cavo: 1 mm2\n - Tipo cavo: Bipolare\n - Grado di protezione: IP 66 secondo EN-60529