Startseite

ORBIS - ORBOB514410 TWIST METANO RIVELATORE GAS - OB514410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915988

Artikelnummer

ORBOB514410

Herstellernummer

OB514410

Hersteller

ORB

Montageart:

sonstige

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

142.4 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

• Segnalazione ottica ed acustica delle eventuali perdite di gas • Il relé in uscita può essere collegato ad una elettrovalvola normalmente aperta “NA” o normalmente chiusa “NC” e può interrompere il flusso di Gas una volta rilevata una perdita • Sul frontale ci sono tre Led di segnalazione, il verde indica che è inserita l’alimentazione, il giallo indica che il sensore gas è guasto, e il led rosso indica che la concentrazione di gas misurata nell’aria è superiore alla soglia d’ allarme.