ORBIS - ORBOB514510 TWIST GPL RIVELATORE GAS - OB514510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8426709915995
Artikelnummer
ORBOB514510
Herstellernummer
OB514510
Hersteller
ORB
Montageart:
sonstige
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
142.4 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm





