ORBIS - ORBOB523560 CR72S 100A 60MV SCALA CC - OB523560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709907136
Artikelnummer
ORBOB523560
Herstellernummer
OB523560
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Scala intercambiabile per amperometri in DC\nLe scale intercambiabili sono conformi alle norme: DIN 43701-DIN 43802. L'intercambiabilità della scala rende molto più semplice la\ngestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le\npiù svariate esigenze di installazione.


