Startseite

ORBIS - ORBOB524725 OR96S 10/5A SCALA CA - OB524725

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB524725 OR96S 10/5A SCALA CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 10

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709909468

Artikelnummer

ORBOB524725

Herstellernummer

OB524725

Hersteller

ORB

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

10

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

OR96S 10/5A. INSERZIONE SU TA. Amperometri in corrente alternata serie OR senza scala a ferro mobile. I corpi per strumenti hanno la possibilità di inserire al proprio interno delle scale intercambiabili con una semplice operazione L’ intercambiabilitàdella scala rende molto più semplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione.