ORBIS - ORBOB524755 OR96S 20/5A SCALA CA - OB524755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 20
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709909529
Artikelnummer
ORBOB524755
Herstellernummer
OB524755
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
20
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
OR96S 20/5A. INSERZIONE SU TA. Amperometri in corrente alternata serie OR senza scala a ferro mobile. I corpi per strumenti hanno la possibilità di inserire al proprio interno delle scale intercambiabili con una semplice operazione L’ intercambiabilitàdella scala rende molto più semplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione.


