Startseite

ORBIS - ORBOB526020 AT3B 10/5A TRASFORMATORE - OB526020

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB526020 AT3B 10/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Schnappbefestigung - nein

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709910822

Artikelnummer

ORBOB526020

Herstellernummer

OB526020

Hersteller

ORB

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

AT3B 10/5A. Trasformatori amperometrici a primario avvolto. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Materiale del contenitore autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientat. Tensione di prova 3 kV V AC (1 min). Frequenza 50-60 Hz. Fattore di sicurezza Fs < 5. Tensione di rete max 720 V. Intensità termica nominale di corto circuito Ith=60 In. Intensità dinamica nominale Idin=2,5 Ith. Corrente di Sovraccarico 1,2 In. Temperatura di funzionamento Da -10 ºC a +50 ºC. Installazione Fissaggio su pannello