ORBIS - ORBOB526040 AT3B 15/5A TRASFORMATORE - OB526040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 15 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Schnappbefestigung - nein
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709910839
Artikelnummer
ORBOB526040
Herstellernummer
OB526040
Hersteller
ORB
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
15 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


