ORBIS - ORBOB526080 AT3B 25/5A TRASFORMATORE - OB526080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 25 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Schnappbefestigung - nein
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709910853
Artikelnummer
ORBOB526080
Herstellernummer
OB526080
Hersteller
ORB
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
25 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


