ORBIS - ORBOB526300 AT20 60/5A TRASFORMATORE - OB526300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Öffnungsdurchmesser - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709910969
Artikelnummer
ORBOB526300
Herstellernummer
OB526300
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


