ORBIS - ORBOB526340 AT20 100/5A TRASFORMATORE - OB526340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709910983
Artikelnummer
ORBOB526340
Herstellernummer
OB526340
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


