ORBIS - ORBOB526640 AT40 100/5A TRASFORMATORE - OB526640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709911133
Artikelnummer
ORBOB526640
Herstellernummer
OB526640
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


