ORBIS - ORBOB526780 AT40 500/5A TRASFORMATORE - OB526780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709911201
Artikelnummer
ORBOB526780
Herstellernummer
OB526780
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


