ORBIS - ORBOB526840 AT40 1000/5A TRASFORMATORE - OB526840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709911232
Artikelnummer
ORBOB526840
Herstellernummer
OB526840
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


