Startseite

ORBIS - ORBOB526880 AT60 500/5A TRASFORMATORE - OB526880

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB526880 AT60 500/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709911256

Artikelnummer

ORBOB526880

Herstellernummer

OB526880

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

51 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Il materiale del contenitore è autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati. Riferimenti Normativi • IEC 185 • UNE EN 60044-1 • IEC 801/1-3.4 • IEC 1010 • EN 50081-82 • VDE 0414 • BS 3938 • DIN 57414.