Startseite

ORBIS - ORBOB527040 AT80 500/5A TRASFORMATORE - OB527040

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB527040 AT80 500/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 61 mm

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709911331

Artikelnummer

ORBOB527040

Herstellernummer

OB527040

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

AT80 500/5A. Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Il materiale del contenitore è autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati. L’ ampia gamma da 5 a 5000 A unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da, 5 A e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi, dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione