ORBIS - ORBOB527140 AT80 1200/5A TRASFORMATORE - OB527140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 61 mm
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709911386
Artikelnummer
ORBOB527140
Herstellernummer
OB527140
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
61 mm
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


