ORBIS - ORBOB527580 AT30P 300/5A TRASFORMATORE APR. - OB527580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Schnappbefestigung - nein
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709911607
Artikelnummer
ORBOB527580
Herstellernummer
OB527580
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


