Startseite

ORBIS - ORBOB527620 AT80P 250/5A TRASFORMATORE APR - OB527620

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB527620 AT80P 250/5A TRASFORMATORE APR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Schnappbefestigung - nein

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709911621

Artikelnummer

ORBOB527620

Herstellernummer

OB527620

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

AT80P 250/5A. Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante apribili. Questo tipo di trasformatore si utilizza in tutti quei casi dove non è possibile interrompere la linea per inserire un comune TA. L’ ampia gamma da 100 a 3000 Ampere unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da 5. Ampere e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione