ORBIS - ORBOB527700 AT80P 600/5A TRASFORMATORE APR. - OB527700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Schnappbefestigung - nein
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709911669
Artikelnummer
ORBOB527700
Herstellernummer
OB527700
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


