ORBIS - ORBOB527920 AT100P 1000/5A TRASFORMATORE A - OB527920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Schnappbefestigung - nein
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709911775
Artikelnummer
ORBOB527920
Herstellernummer
OB527920
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


