Startseite

ORBIS - ORBOB528660 SHUNT 200A 60MV SHUNT - OB528660

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528660 SHUNT 200A 60MV SHUNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912147

Artikelnummer

ORBOB528660

Herstellernummer

OB528660

Hersteller

ORB

Primärstrom:

200 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa.\n - La caduta di tensione nominale massima può essere di 60 mV\n - L'installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore\n - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati\n - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Precisione: 0,005\n - Corrente di Sovraccarico:\n - 1,2 In permanente\n - 10 In x 5 sec (1 -500A)\n - 5 In x 5 sec (600 -2KA)\n - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA)\n - Temperatura di Funzionamento: -20°C +60 °C\n - Basetta Isolante: Da 1 a 25 A\nRIFERIMENTI NORMATIVI\n - EN 61010\n - EN 60051\n - EN 50081-82\n - VDE 0410\n - BS 89