Startseite

ORBIS - ORBOB528860 SHUNT 1500A 60MV SHUNT - OB528860

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528860 SHUNT 1500A 60MV SHUNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1500 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912246

Artikelnummer

ORBOB528860

Herstellernummer

OB528860

Hersteller

ORB

Primärstrom:

1500 A

Sekundärspannung:

60 mV

SHUNT 1500A 60MV. Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. L’ installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore. Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati. L’ ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV o 150 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione