Startseite

ORBIS - ORBOB531160 FE-CO SOND.TEMP.FE-CO J 0/350 CAVO VETR - OB531160

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531160 FE-CO SOND.TEMP.FE-CO J 0/350 CAVO VETR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917906

Artikelnummer

ORBOB531160

Herstellernummer

OB531160

Hersteller

ORB

Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: Fe.Co tipo J, Descrizione: Termocoppia tipo J, Campo di lavoro: -0°C + 350°C, Sensore: mV, Cavo: VETROTEX 3m , Sezione cavo: 2x0,35mmq, Terminale: 6x100 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP45.