Startseite

ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA - OB531179

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Netztrafo

  • Max. Ausgangsleistung - 3 W

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709927226

Artikelnummer

ORBOB531179

Herstellernummer

OB531179

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Netztrafo

Max. Ausgangsleistung:

3 W

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

PMA 3VA Trasformatore 230 V AC - 12 V AC 3 VA