ORBIS - ORBOB537122 SONDA TPC PORTATILE CONTATTO - OB537122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - -80...600 °C
Werkstoff - Stahl
Länge der Sonde - 120 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8426709916879
Artikelnummer
ORBOB537122
Herstellernummer
OB537122
Hersteller
ORB
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-80...600 °C
Werkstoff:
Stahl
Länge der Sonde:
120 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sonda a contatto termocoppia con impugnatura in pVC e cavo spiralato


